Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.0000 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.25 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale12140 lbf
- Capacité de charge statique radiale15309 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePDC-H
- CUP_NON841946137586
Aperçu
- Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux