Motion
HCDC-6.00-R

PCI
HCDC-6.00-R

Suiveur de cames de la série HCDC-R, 6.0000 po de diamètre de rouleau, 3.2500 po de largeur de rouleau, 3.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395652
N° MFRHCDC-6.00-R
Prix4,411.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HCDC-6.00-R

Suiveur de cames de la série HCDC-R, 6.0000 po de diamètre de rouleau, 3.2500 po de largeur de rouleau, 3.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395652
N° MFRHCDC-6.00-R
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
Prix4,411.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    6.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    3.0000 po
  • Longueur du filetage
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    3-12
  • Poids
    34.39 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    155500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    HCDC-R
  • CUP_NON
    841946137333

Aperçu

Description du fabricant
HCDC-6.00-R
  • Les rouleaux DCB à profil sphérique sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage