Motion
NCTR-2.00

PCI
NCTR-2.00

Suiveur de cames de 2.0000 po de diamètre, série NCTR, 101 po de diamètre, largeur de rouleau de 1.6250 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395701
N° MFRNCTR-2.00
Prix150.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NCTR-2.00

Suiveur de cames de 2.0000 po de diamètre, série NCTR, 101 po de diamètre, largeur de rouleau de 1.6250 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395701
N° MFRNCTR-2.00
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
Prix150.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3624 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2136 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NCTR
  • CUP_NON
    841946125378

Aperçu

Description du fabricant
NCTR-2.00
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage