Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids1.75 lb
Détails
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale4586 lbf
- Capacité de charge statique radiale2884 lbf
- Matériau du rouleauNon métallique
- Forme de rouleauJoli
- SérieNCXR
- CUP_NON841946136893
Aperçu
- Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage