Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.8100 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Longueur du filetage0.6250 po
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.3 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1231 lbf
- Capacité de charge statique radiale640 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePTR-R
- CUP_NON841946125101
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application