Motion
F732-60F-B7-J

BOSTON GEAR
F732-60F-B7-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 3.25 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09434283
N° MFRF732-60F-B7-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732-60F-B7-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 3.25 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09434283
N° MFRF732-60F-B7-J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.25 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    66.1 lb, 29.98 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53374-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    781711533741

Aperçu

Description du fabricant
F732-60F-B7-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté