Motion
HMHF726-45ZT-B7-H-P16

BOSTON GEAR
HMHF726-45ZT-B7-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 45:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09439014
N° MFRHMHF726-45ZT-B7-H-P16
Prix6,169.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HMHF726-45ZT-B7-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 45:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09439014
N° MFRHMHF726-45ZT-B7-H-P16
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
Prix6,169.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    45:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    45:1
  • Poids
    70 lb, 31.75 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D00301
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HMHF726-45ZT-B7-H-P16

Les clients ont également acheté