Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio15:1
- Poids13.1 lb
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH04915
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5