Motion
PL2090-015-SS-S-0707-16.0

BOSTON GEAR
PL2090-015-SS-S-0707-16.0

15:1 Réduction, 15:1 rapport, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09441542
N° MFRPL2090-015-SS-S-0707-16.0
Prix9,132.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
PL2090-015-SS-S-0707-16.0

15:1 Réduction, 15:1 rapport, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09441542
N° MFRPL2090-015-SS-S-0707-16.0
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
Prix9,132.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    4.1277 kg, 9.1 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P01302
  • Numéro CUP du fabricant
    884107164922
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    15:1
  • Série
    PL2090
  • CUP_NON
    884107164922

Aperçu

Description du fabricant
PL2090-015-SS-S-0707-16.0 PRÉCISION