Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.67 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant247
- Taille de sortie2.1250 po
- Ratio4:1
- Poids137 lb
Détails
- Type d’assemblageV1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture blanche BostKleen
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Emplacement du trou de lubrification1
- Catalogue du fabricant
- MontageBase verticale
- Matériau de l’arbre de sortieAcier inoxydable
- Type de sortieArbre creux
- RéductionCélibataire
- SérieF200