Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio15:1
- Poids38.1 lb, 17.28 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH12704
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700