Motion
HMF1-3K-B5-B5-T3

BOSTON GEAR
HMF1-3K-B5-B5-T3

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 3:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, 56C taille de trame d’entrée, sortie silencieuse C-Face, 0.6250 po taille de sortie, 56C taille de trame de sortie, 2.06 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 583 tr/min
N° D’ARTICLE MI09456608
N° MFRHMF1-3K-B5-B5-T3
Prix2,661.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HMF1-3K-B5-B5-T3

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 3:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, 56C taille de trame d’entrée, sortie silencieuse C-Face, 0.6250 po taille de sortie, 56C taille de trame de sortie, 2.06 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 583 tr/min
N° D’ARTICLE MI09456608
N° MFRHMF1-3K-B5-B5-T3
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
Prix2,661.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    Taille 1
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille du cadre de sortie
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    3:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Peinture grise en fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    2.06 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    583 tr/min
  • Couple de sortie
    216 po/lb
  • Type de sortie
    C-Face Quill
  • Capacité de charge suspendue
    315 lb
  • Série
    HMF

Aperçu

Description du fabricant
MULTIPLICATEUR HÉLICOÏDAL HMF1-3K-B5-B5-T3 SZ1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté