Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.89 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant239
- Taille de sortie1.8750 po
- Ratio20:1
- Poids99 lb
Détails
- Type d’assemblageV1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Emplacement du trou de lubrification1
- Catalogue du fabricant
- MontageBase verticale
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Type de sortieArbre de projection amovible
- RéductionDouble
- SérieF200