Motion
RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION EN VINYLE 7100043634 3M TEMFLEX 1200, 2 PO X 100 PI,

3M
7100043634 3M TEMFLEX VINYL CORROSION PROTECTION TAPE 1200, 2 IN X 100 FT,

Ruban de pellicule Temflex . - Longueur : 100 pi, Largeur : 2 po, Noir
N° D’ARTICLE MI09459331
N° MFR7100043634 3M TEMFLEX VINYL CORROSION PROTECTION TAPE 1200, 2 IN X 100 FT,
Prix37.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100043634 3M TEMFLEX VINYL CORROSION PROTECTION TAPE 1200, 2 IN X 100 FT,

Ruban de pellicule Temflex . - Longueur : 100 pi, Largeur : 2 po, Noir
N° D’ARTICLE MI09459331
N° MFR7100043634 3M TEMFLEX VINYL CORROSION PROTECTION TAPE 1200, 2 IN X 100 FT,
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
Prix37.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 120 °F
  • CUP_NON
    00051128563304

Aperçu

Description du fabricant
CORROSION DU VINYLE 7100043634 3M TEMFLEX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.