Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE SEMI-CONDUCTEUR 7100139127 SCOTCH 13, 1-1/2 PO X 15

3M
7100139127 SCOTCH ELECTRICAL SEMI-CONDUCTING TAPE 13, 1-1/2 IN X 15

Scotch® Ruban semi-conducteur électrique 13, 1-1/2 po x 15 pi, imprimé, noir, 1 rouleau/carton, 45 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09459458
N° MFR7100139127 SCOTCH ELECTRICAL SEMI-CONDUCTING TAPE 13, 1-1/2 IN X 15
Prix80.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100139127 SCOTCH ELECTRICAL SEMI-CONDUCTING TAPE 13, 1-1/2 IN X 15

Scotch® Ruban semi-conducteur électrique 13, 1-1/2 po x 15 pi, imprimé, noir, 1 rouleau/carton, 45 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09459458
N° MFR7100139127 SCOTCH ELECTRICAL SEMI-CONDUCTING TAPE 13, 1-1/2 IN X 15
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
Prix80.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau adhésif
    Résine de caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007958857
  • CUP_NON
    00054007958857

Aperçu

Description du fabricant
7100139127 ÉLECTRIQUE ÉCOSSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La résine de caoutchouc offre une adhérence optimisée
  • Compatible avec les matériaux d’épissage et de terminaison à haute tension
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 90 °C ( 194 °F)
  • Homologué pour 600V applications
  • Approbation ASTM et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU.