Motion
7100178444 3M MARQUEUR PRÈS DE LA SURFACE 1433, PORTÉE ÉTENDUE EMS 3 PI, ALIMENTATION

3M
7100178444 3M NEAR-SURFACE MARKER 1433, EMS 3 FT EXTENDED RANGE, POWER

3M™ Marqueur près de la surface 1433, EMS 3 pi Portée étendue, Alimentation, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI09459699
N° MFR7100178444 3M NEAR-SURFACE MARKER 1433, EMS 3 FT EXTENDED RANGE, POWER
Prix53.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100178444 3M NEAR-SURFACE MARKER 1433, EMS 3 FT EXTENDED RANGE, POWER

3M™ Marqueur près de la surface 1433, EMS 3 pi Portée étendue, Alimentation, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI09459699
N° MFR7100178444 3M NEAR-SURFACE MARKER 1433, EMS 3 FT EXTENDED RANGE, POWER
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
Prix53.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.075 lb

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128620410

Aperçu

Description du fabricant
7100178444 3M MARQUEUR DE SURFACE PROCHE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une méthode précise et durable de marquage des installations souterraines
  • Permet de marquer facilement les lignes électriques enfouies
  • Antenne passive encastrée dans une coquille en polyéthylène résistant à l’eau
  • Résiste à une plage de température de -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)
  • Repère la position exacte du marqueur