Spécifications
Dimensions
- Longueur totale50 verges
- Largeur totale4 po
- Poids2.5 lb
Détails
- CouleurBleu
- Numéro CUP du fabricant50707387561616
- Quantité minimale de la commande1
- Types de produitsRubans adhésifs
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Conforme à tous les types de styles de lentilles et de courbes de base : levage de bord bas
- Protection thermique par reflet thermique
- Protection des lentilles pendant le surfaçage des lentilles ophtalmiques
- Bleu
- Déblocage facile
- Aucun résidu adhésif