Motion
GRAND CROCHET DESIGN EN BRONZE MÉTALLIQUE AVEC MOUSSE 7100095674 COMMAND OUTDOOR

3M
7100095674 COMMAND OUTDOOR LARGE METALLIC BRONZE DESIGNER HOOK WITH FOAM

Crochet extérieur en bronze métallique Command 17083BZ-AWES
N° D’ARTICLE MI09460365
N° MFR7100095674 COMMAND OUTDOOR LARGE METALLIC BRONZE DESIGNER HOOK WITH FOAM
Prix5.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100095674 COMMAND OUTDOOR LARGE METALLIC BRONZE DESIGNER HOOK WITH FOAM

Crochet extérieur en bronze métallique Command 17083BZ-AWES
N° D’ARTICLE MI09460365
N° MFR7100095674 COMMAND OUTDOOR LARGE METALLIC BRONZE DESIGNER HOOK WITH FOAM
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
Prix5.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.068 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141999357
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    00051141999357

Aperçu

Description du fabricant
GRAND EXTÉRIEUR COMMAND 7100095674
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Suspension sans dommages
  • Capacité pondérale :5 livres
  • Taille : grand
  • Couleur :Bronze
  • Contenu de l’emballage : 1 crochet, 2 bandes
  • Spécialement conçu pour le plein air
  • Résistant aux UV et à l’eau Peut résister fortement de -20°F à 125°F
  • S’enlève proprement