Motion
RUBAN EFFAÇABLE À SEC 7100091379 SCOTCH 1905R-DE-WHT, 1.88 PO X 5 VG (48 MM X

3M
7100091379 SCOTCH DRY ERASE TAPE 1905R-DE-WHT, 1.88 IN X 5 YD (48 MM X

Scotch® Ruban effaçable à sec 1905R-DE-WHT, 1.88 po x 5 vg (48 mm x 4,57 m)
N° D’ARTICLE MI09460694
N° MFR7100091379 SCOTCH DRY ERASE TAPE 1905R-DE-WHT, 1.88 IN X 5 YD (48 MM X
Prix7.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100091379 SCOTCH DRY ERASE TAPE 1905R-DE-WHT, 1.88 IN X 5 YD (48 MM X

Scotch® Ruban effaçable à sec 1905R-DE-WHT, 1.88 po x 5 vg (48 mm x 4,57 m)
N° D’ARTICLE MI09460694
N° MFR7100091379 SCOTCH DRY ERASE TAPE 1905R-DE-WHT, 1.88 IN X 5 YD (48 MM X
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
Prix7.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141399225
  • CUP_NON
    00051141399225

Aperçu

Description du fabricant
7100091379 RUBAN EFFAÇABLE À SEC SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Il est facile à utiliser, il suffit de le couper, de le décoller et de le coller
  • Écrivez avec un marqueur effaçable à sec standard et effacez avec un mouchoir, un chiffon ou une gomme à effacer
  • Idéal pour l’artisanat, la décoration et l’étiquetage à la maison ou à l’école
  • C’est un ruban qui utilise à bon escient tous les marqueurs effaçables à sec qui se trouvent dans le tiroir à déchets.
  • Contient 1 rouleau, 48 mm x 4,57 m ( 1.88 po x 5 vg)
  • Le ruban s’enlève proprement et facilement, sans résidus
  • Utilisez le linge effaçable à sec Post-it® pour d’excellents résultats
  • À utiliser pour les surfaces dures et lisses comme le métal, le verre ou le plastique
  • Éviter l’utilisation sur les murs ou les surfaces texturées