Motion
7000047029 BLOCS UNIS D’ABRASIFS STANDARD 804734, 732 1/2 PO D’ÉPAISSEUR, 10 P

3M
7000047029 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804734, 732 1/2 IN THICK, 10 P

Abrasifs standard, bloc unifié 804734, 732 1/2 po d’épaisseur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09460698
N° MFR7000047029 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804734, 732 1/2 IN THICK, 10 P
Prix478.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047029 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804734, 732 1/2 IN THICK, 10 P

Abrasifs standard, bloc unifié 804734, 732 1/2 po d’épaisseur, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09460698
N° MFR7000047029 STANDARD ABRASIVES UNITIZED BLOCK 804734, 732 1/2 IN THICK, 10 P
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
Prix478.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353581

Aperçu

Description du fabricant
7000047029 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un bloc de 15˝ x 15˝ dans une gamme d’épaisseurs peut être converti en taille ou forme personnalisée et utilisé pour le ponçage à la main ou monté sur un outil
  • La construction de densité moyenne à dure avec un minéral de grade moyen ou fin fait de cet abrasif une bonne correspondance pour les applications de séquence moyenne telles que le nettoyage des métaux durs ou l’ébavurage général
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue par rapport aux blocs unitisés de la série 600 offrent un abrasif plus durable et plus agressif pour les tâches plus lourdes
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La toile ouverte est dotée de brins de nylon qui ne fondront pas et ne baveront pas lorsqu’ils sont chauffés, réduisant ainsi le risque de marques et d’imperfections indésirables
  • Convient aux métaux ferreux et non ferreux, disponible avec de l’oxyde d’aluminium pour une meilleure coupe ou du carbure de silicium pour la finition des métaux plus durs, y compris le titane