Motion
TAMPON DE MASTIC VINYLIQUE SCOTCH 7100165386  2200, 2-1/2 PO X 8-1/2 PO, NOIR, 20

3M
7100165386 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200, 2-1/2 IN X 8-1/2 IN, BLACK, 20

Scotch® Tampon de mastic en vinyle 2200, 2-1/2 po x 8-1/2 po, noir, 20 tampons/carton, 100 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI09461036
N° MFR7100165386 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200, 2-1/2 IN X 8-1/2 IN, BLACK, 20
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165386 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200, 2-1/2 IN X 8-1/2 IN, BLACK, 20

Scotch® Tampon de mastic en vinyle 2200, 2-1/2 po x 8-1/2 po, noir, 20 tampons/carton, 100 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI09461036
N° MFR7100165386 SCOTCH VINYL MASTIC PAD 2200, 2-1/2 IN X 8-1/2 IN, BLACK, 20
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    8.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128595664
  • CUP_NON
    00051128595664

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE MASTIC VINYLIQUE SCOTCH 7100165386
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon autofusible précoupé isole et scelle l’humidité pour les connexions jusqu’à 600 volts
  • Offre une protection contre les rayons UV, l’abrasion, l’humidité et les alcalis grâce à son endos en polychlorure de vinyle
  • Fabriqué en polychlorure de vinyle durable noir de 7 mil et un épais tampon de mastic de 118 mil
  • Résiste à une large plage de températures de -18 à 38 °C ( 0 à 100 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE