Motion
COMPOSÉ DE RUBAN MASTIC 7010397013 3M SCOTCH-SEAL 2229, 3-3/4 PO X 3-3/4 PO, B

3M
7010397013 3M SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE COMPOUND 2229, 3-3/4 IN X 3-3/4 IN, B

3M™ Composé de ruban mastic Scotch-Seal 2229, 3-3/4 po X 3-3/4 po, noir, 25 tampons/carton, 100 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI09461063
N° MFR7010397013 3M SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE COMPOUND 2229, 3-3/4 IN X 3-3/4 IN, B
Prix2.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010397013 3M SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE COMPOUND 2229, 3-3/4 IN X 3-3/4 IN, B

3M™ Composé de ruban mastic Scotch-Seal 2229, 3-3/4 po X 3-3/4 po, noir, 25 tampons/carton, 100 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI09461063
N° MFR7010397013 3M SCOTCH-SEAL MASTIC TAPE COMPOUND 2229, 3-3/4 IN X 3-3/4 IN, B
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
Prix2.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.75 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007429197
  • CUP_NON
    00054007429197

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MASTIC SCOTCH-SEAL 7010397013 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif mastic collant offrant une excellente adhérence sur les surfaces irrégulières
  • Pour les connexions électriques isolantes classées jusqu’à 1000 volts si suremballées avec du ruban isolant en vinyle ou en caoutchouc
  • Également utilisé pour sceller les épissures de câble haute tension et les accessoires de terminaison pour une température de fonctionnement continue de 90º C
  • Doublure à dégagement facile
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 90 °C ( 194 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE