Motion
RUBAN-CACHE TOUT USAGE 7000124188 3M  234, HAVANE, 12 PO X 60 VG, 5.9 MI

3M
7000124188 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 12 IN X 60 YD, 5.9 MI

3M™ Ruban-cache à usage général 234, havane, 12 po x 60 vg, 5.9 mil, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461160
N° MFR7000124188 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 12 IN X 60 YD, 5.9 MI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000124188 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 12 IN X 60 YD, 5.9 MI

3M™ Ruban-cache à usage général 234, havane, 12 po x 60 vg, 5.9 mil, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461160
N° MFR7000124188 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 12 IN X 60 YD, 5.9 MI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    5.6 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138947903
  • CUP_NON
    00051138947903

Aperçu

Description du fabricant
7000124188 3M MASQUAGE À USAGE GÉNÉRAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos solide est facile à déchirer, mais résiste à l’effritement et permet de retirer une seule pièce
  • L’adhésif en caoutchouc offre une adhérence instantanée et résiste au soulèvement ou au recourbage, tout en s’enlevant facilement
  • L’endos en papier crêpe se conforme et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • Fonctionne bien dans les opérations de cuisson de peinture jusqu’à 250°F pendant 30 minutes
  • Fabriqué sans solvants pour réduire l’impact environnemental