Motion
RUBAN-CACHE TOUT USAGE 7010374395 3M  234, HAVANE, 24 MM X 55 M, 5.9 MIL

3M
7010374395 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 24 MM X 55 M, 5.9 MIL

3M™ Ruban-cache à usage général 234, havane, 24 mm x 55 m, 5.9 mil, noyau en plastique, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461162
N° MFR7010374395 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 24 MM X 55 M, 5.9 MIL
Prix38.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010374395 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 24 MM X 55 M, 5.9 MIL

3M™ Ruban-cache à usage général 234, havane, 24 mm x 55 m, 5.9 mil, noyau en plastique, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI09461162
N° MFR7010374395 3M GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 234, TAN, 24 MM X 55 M, 5.9 MIL
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
Prix38.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    0.455 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138948825
  • CUP_NON
    00051138948825

Aperçu

Description du fabricant
7010374395 3M MASQUAGE À USAGE GÉNÉRAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos solide est facile à déchirer, mais résiste à l’effritement et permet de retirer une seule pièce
  • L’adhésif en caoutchouc offre une adhérence instantanée et résiste au soulèvement ou au recourbage, tout en s’enlevant facilement
  • L’endos en papier crêpe se conforme et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • Fonctionne bien dans les opérations de cuisson de peinture jusqu’à 250°F pendant 30 minutes
  • Fabriqué sans solvants pour réduire l’impact environnemental