Motion
7010293976 3M RÉSINE ÉLECTRIQUE SCOTCHCAST 250 PARTIE A (40 LB)

3M
7010293976 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 250 PART A (40 LB)

3M™ Résine électrique Scotchcast 250 Partie A (40 lb), 1 tambour
N° D’ARTICLE MI09461263
N° MFR7010293976 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 250 PART A (40 LB)
Prix2,905.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010293976 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 250 PART A (40 LB)

3M™ Résine électrique Scotchcast 250 Partie A (40 lb), 1 tambour
N° D’ARTICLE MI09461263
N° MFR7010293976 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 250 PART A (40 LB)
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
Prix2,905.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    50054007080560
  • CUP_NON
    50054007080560

Aperçu

Description du fabricant
7010293976 3M SCOTCHCAST ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 25 Dureté Barcol
  • Durée de gel de 17 minutes à 121 °C ( 250 °F)
  • Pour les applications où une adhérence, une résistance mécanique et de bonnes propriétés électriques à haute température sont requises
  • Résiste à des températures de 155 °C ( 311 °F)
  • Allonge 2.5 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Excellentes propriétés électriques, de résistance physique et à haute température