Motion
RÉSERVOIR SOUS PRESSION TYPE H/O SÉRIE 2.0 7100191753 3M PPS, 26124, STANDARD (22 FL

3M
7100191753 3M PPS SERIES 2.0 TYPE H/O PRESSURE CUP, 26124, STANDARD (22 FL

Accessoires et pièce de rechange pour pistolet de pulvérisation de peinture PPS.
N° D’ARTICLE MI09461335
N° MFR7100191753 3M PPS SERIES 2.0 TYPE H/O PRESSURE CUP, 26124, STANDARD (22 FL
Prix154.53 $/kt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100191753 3M PPS SERIES 2.0 TYPE H/O PRESSURE CUP, 26124, STANDARD (22 FL

Accessoires et pièce de rechange pour pistolet de pulvérisation de peinture PPS.
N° D’ARTICLE MI09461335
N° MFR7100191753 3M PPS SERIES 2.0 TYPE H/O PRESSURE CUP, 26124, STANDARD (22 FL
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
Votre prix154.53 $/kt

Spécifications

Détails

  • À utiliser avec
    Système de godet de pulvérisation PPS 3M série 2.0
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131261242
  • CUP_NON
    00051131261242

Aperçu

Description du fabricant
7100191753 3M PPS SÉRIE 2.0 TYPE H/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les coupelles et colliers rigides pressurisés s’utilisent avec le système de pulvérisation 3M™ PPS de série 2.0
  • Conçu pour pulvériser efficacement des liquides épais à haute viscosité
  • Le 3M™ PPS de scellant est une solution jetable tout-en-un pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser les matériaux de peinture
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90° sur la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
  • La solution tout-en-un réduit les risques de contamination extérieure et réduit la consommation de peinture
  • Le PPS de 70 % réduit la consommation de solvant de nettoyage et le temps de préparation et de nettoyage de 50 %
  • Le système offre une qualité améliorée, un coût de produit réduit, une consommation réduite de solvant, une productivité améliorée, moins de dégâts et une utilisation plus facile