Motion
MINI PONCEUSE À COURROIE 7100110995 3M , 33573, 330 MM (13 PO), 1 PAR CAISSE

3M
7100110995 3M MINI FILE BELT SANDER, 33573, 330 MM (13 IN), 1 PER CASE

Mini ponceuse à courroie pour lime 3M™ 33573, 330 mm (13 po), 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09462021
N° MFR7100110995 3M MINI FILE BELT SANDER, 33573, 330 MM (13 IN), 1 PER CASE
Prix427.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100110995 3M MINI FILE BELT SANDER, 33573, 330 MM (13 IN), 1 PER CASE

Mini ponceuse à courroie pour lime 3M™ 33573, 330 mm (13 po), 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09462021
N° MFR7100110995 3M MINI FILE BELT SANDER, 33573, 330 MM (13 IN), 1 PER CASE
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
Prix427.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.87 po
  • Longueur totale
    12.5 po

Aperçu

Description du fabricant
MINI PONCEUSE À COURROIE 7100110995 3M ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La ponceuse légère à courroie est idéale pour couper et finir les travaux de réparation de carrosserie
  • Le puissant moteur de 0,65 cheval-vapeur est excellent pour les applications de réparation de collision
  • Poids léger de 2 lb pour une plus grande maniabilité et moins de fatigue de l’opérateur
  • Le boîtier rotatif permet une utilisation dans une gamme polyvalente d’espaces restreints
  • Conçu pour être utilisé avec les courroies abrasives Cubitron™ II 3M™