Motion
FEUILLE DE PAPIER 7100169138 3M WETORDRY, 35354, GRAIN 1000 , 3 PO X 5 PO, 50 SH

3M
7100169138 3M WETORDRY PAPER SHEET, 35354, 1000 GRIT, 3 IN X 5 IN, 50 SH

Feuille de papier 3M™ Wetordry s.v.p., 35354, 1000 grains, 3 po x 5 po, 50 feuilles par paquet, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI09462243
N° MFR7100169138 3M WETORDRY PAPER SHEET, 35354, 1000 GRIT, 3 IN X 5 IN, 50 SH
Prix59.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100169138 3M WETORDRY PAPER SHEET, 35354, 1000 GRIT, 3 IN X 5 IN, 50 SH

Feuille de papier 3M™ Wetordry s.v.p., 35354, 1000 grains, 3 po x 5 po, 50 feuilles par paquet, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI09462243
N° MFR7100169138 3M WETORDRY PAPER SHEET, 35354, 1000 GRIT, 3 IN X 5 IN, 50 SH
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
Prix59.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131353541
  • CUP_NON
    00051131353541

Aperçu

Description du fabricant
7100169138 3M FEUILLE DE PAPIER MÉTALLIQUE,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille pratique peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, le revêtement gélifié et le métal
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • Le minéral de carbure de silicium est notre abrasif à coupe la plus rapide pour une finition supérieure
  • Gamme de grades fins de 1000 à 3000 pour les résultats les plus professionnels
  • Disponible en feuilles 9” x 11” et 5-1/2” x 9” pour une variété d’utilisations