Motion
ROULEAU DE FEUILLES ABRASIVES BLEU 7100098251 3M STIKIT, 36222, 220, 2-3/4 PO X 3

3M
7100098251 3M STIKIT BLUE ABRASIVE SHEET ROLL, 36222, 220, 2-3/4 IN X 3

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 30 vg de long, 2.7500 po de large, 220 grains
N° D’ARTICLE MI09462387
N° MFR7100098251 3M STIKIT BLUE ABRASIVE SHEET ROLL, 36222, 220, 2-3/4 IN X 3
Prix72.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100098251 3M STIKIT BLUE ABRASIVE SHEET ROLL, 36222, 220, 2-3/4 IN X 3

Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 30 vg de long, 2.7500 po de large, 220 grains
N° D’ARTICLE MI09462387
N° MFR7100098251 3M STIKIT BLUE ABRASIVE SHEET ROLL, 36222, 220, 2-3/4 IN X 3
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
Prix72.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids-C
  • Longueur totale
    30 verges
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur de la feuille
    30 verges
  • Largeur de feuille
    2.7500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange de couches transparentes, mélange de couches, effilochage, sculptage de remplissage, finition, ponçage à usage général, ponçage intermédiaire, ponçage à la machine, ponçage à usages multiples, préparation de peinture, enlèvement de peinture, ponçage de peinture, ponçage d’apprêt, égratignures de raffinage du composé, réparation des défauts de peinture dans les grandes surfaces, ponçage, ponçage, préparation de surface pour la peinture, préparation de surface, meulage de soudure
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    220
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131362222
  • CUP_NON
    00051131362222

Aperçu

Description du fabricant
7100098251 3M STIKIT BLEU ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un rouleau de feuilles abrasives de première qualité pour tout le processus de réparation et de préparation de la peinture
  • Le mélange de minéraux céramiques spécialement conçu est équilibré pour une performance abrasive maximale dans sa catégorie
  • Les résines améliorées améliorent la durabilité et la finition
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe
  • Les feuilles Stikit avec endos adhésif sont faciles à attacher et à retirer
  • Le rouleau se déchire facilement à la longueur de feuille désirée pour une utilisation avec différentes tailles de blocs