Motion
3M261X

3M
3M261X

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule de polyester, grain 3 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI09462810
N° MFR3M261X
Prix2.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M261X

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule de polyester, grain 3 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI09462810
N° MFR3M261X
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
Prix2.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    3 mil, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, rodage à plat, polissage, superfinition
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Dos uni
  • Numéro de grain
    3
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    7000045616
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111501399
  • Application du matériel
    Céramique, verre, métal haute dureté, métal, plastique, quartz, saphir, carbure de silicium
  • CUP_NON
    00051111501399

Aperçu

Description du fabricant
7000044868 3M FILM DE PLAFOND 261X, 30.0
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux
  • Obtenez une finition uniforme sur un certain nombre de substrats