Motion
FILM DE CHEVAUCHEMENT 7000000288 3M  262X, FEUILLE DE 1.0 MICRONS, 8.50 PO X 11 PO, 50/PO

3M
7000000288 3M LAPPING FILM 262X, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN

Film chevauchant 3M™ 262X, feuille de 1.0 microns, 8.50 po x 11 po, 50/intérieur, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI09462826
N° MFR7000000288 3M LAPPING FILM 262X, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN
Prix2.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000000288 3M LAPPING FILM 262X, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN

Film chevauchant 3M™ 262X, feuille de 1.0 microns, 8.50 po x 11 po, 50/intérieur, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI09462826
N° MFR7000000288 3M LAPPING FILM 262X, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN
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
Prix2.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144142477
  • CUP_NON
    00051144142477

Aperçu

Description du fabricant
7000000288 3M FILM DE PLAFOND 262X, 1.0
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Résine plus douce que les autres produits à base d’oxyde d’aluminium
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux