Motion
7100036697 3M PELLICULE DE RODAGE 266X TYPE P, DISQUE PSA 30.0 MICRONS, 4 PO X NH DI

3M
7100036697 3M LAPPING FILM 266X TYPE P, 30.0 MICRON PSA DISC, 4 IN X NH DI

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09462856
N° MFR7100036697 3M LAPPING FILM 266X TYPE P, 30.0 MICRON PSA DISC, 4 IN X NH DI
Prix0.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100036697 3M LAPPING FILM 266X TYPE P, 30.0 MICRON PSA DISC, 4 IN X NH DI

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09462856
N° MFR7100036697 3M LAPPING FILM 266X TYPE P, 30.0 MICRON PSA DISC, 4 IN X NH DI
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
Prix0.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    30051111517063
  • CUP_NON
    30051111517063

Aperçu

Description du fabricant
7100036697 3M FILM DE PLAFOND TYPE 266X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Distribution serrée des particules
  • Système de résine plus dur que 261X
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux