Motion
3M268X

3M
3M268X

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule de polyester, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09462860
N° MFR3M268X
Prix4.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M268X

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule de polyester, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09462860
N° MFR3M268X
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
Prix4.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Polissage des connecteurs de fibre optique, rodage à plat, finition de la tête de média, superfinition
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Blanc
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    7100043733
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111500972
  • Application du matériel
    Céramique, verre, métal à haute dureté, métal, plastique, carbure de silicium
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051111500972

Aperçu

Description du fabricant
7000044863 3M FILM DE PLAFOND 268X, 0.30
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux