Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 7100111459 3M  425  LT80, ARGENT, 1000 MM X 55 M, 4.6 MI

3M
7100111459 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425 LT80, SILVER, 1000 MM X 55 M, 4.6 MI

Ruban d’aluminium 3M™ 425 LT80, argent, 1000 mm x 55 m, 4.6 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463460
N° MFR7100111459 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425 LT80, SILVER, 1000 MM X 55 M, 4.6 MI
Prix3,257.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100111459 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425 LT80, SILVER, 1000 MM X 55 M, 4.6 MI

Ruban d’aluminium 3M™ 425 LT80, argent, 1000 mm x 55 m, 4.6 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463460
N° MFR7100111459 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425 LT80, SILVER, 1000 MM X 55 M, 4.6 MI
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
Prix3,257.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Largeur
    39.37 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128998649

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 7100111459 3M 425
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l’efficacité du chauffage et de la climatisation pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de dépeinture et les autres opérations de masquage chimique
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales
  • Reconnue par UL selon la norme UL 746C et classée par UL selon la norme UL 723, classe « L » pour son faible indice d’inflammabilité
  • Contient un centre en plastique