Motion
RUBAN ANTIVIBRATIONS 7000029007 3M  434, ARGENT, 12 PO X 60 VG, 7.5 MIL,

3M
7000029007 3M VIBRATION DAMPING TAPE 434, SILVER, 12 IN X 60 YD, 7.5 MIL,

Ruban antivibrations 3M™ 434, argent, 12 po x 60 vg, 7.5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463638
N° MFR7000029007 3M VIBRATION DAMPING TAPE 434, SILVER, 12 IN X 60 YD, 7.5 MIL,
Prix3,792.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000029007 3M VIBRATION DAMPING TAPE 434, SILVER, 12 IN X 60 YD, 7.5 MIL,

Ruban antivibrations 3M™ 434, argent, 12 po x 60 vg, 7.5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463638
N° MFR7000029007 3M VIBRATION DAMPING TAPE 434, SILVER, 12 IN X 60 YD, 7.5 MIL,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,792.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138954826

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ANTIVIBRATIONS 7000029007 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les propriétés d’amortissement des vibrations font de ce ruban un choix idéal pour une variété d’applications dans des industries telles que l’aérospatiale, le transport, les appareils électroménagers, l’industrie générale et plus encore
  • La résistance au froid permet au ruban de fonctionner à des températures extrêmement basses (-76°F/-60°C)
  • Résiste aux intempéries et à la dégradation par les rayons UV, assurant la performance dans de nombreuses applications difficiles
  • La construction doublée offre des capacités de découpe
  • L’adhésif polymère acrylique viscoélastique est optimisé pour convertir l’énergie vibratoire en chaleur négligeable qui se dissipe facilement