Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE À PELLICULE COMPOSITE 7000132492 3M  44, 3/4 PO X 90 VG, 3

3M
7000132492 3M COMPOSITE FILM ELECTRICAL TAPE 44, 3/4 IN X 90 YD, 3

Ruban électrique en pellicule composite 3M™ 44, 3/4 po x 90 vg, âme en papier 3 po, 48 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09463844
N° MFR7000132492 3M COMPOSITE FILM ELECTRICAL TAPE 44, 3/4 IN X 90 YD, 3
Prix42.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132492 3M COMPOSITE FILM ELECTRICAL TAPE 44, 3/4 IN X 90 YD, 3

Ruban électrique en pellicule composite 3M™ 44, 3/4 po x 90 vg, âme en papier 3 po, 48 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09463844
N° MFR7000132492 3M COMPOSITE FILM ELECTRICAL TAPE 44, 3/4 IN X 90 YD, 3
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
Prix42.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc thermodurcissable
  • Couleur
    Brun

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE COMPOSITE 7000132492 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison de l’adhésif thermodurcissable en caoutchouc et de l’endos en toile de polyester et en pellicule de polyester offre une excellente adhérence et une résistance diélectrique
  • Offre d’excellentes propriétés électriques et résiste aux perforations
  • Idéal pour l’isolation, l’ancrage et le cerclage économiques à usage général dans les moteurs et les transformateurs
  • Pour protéger les fils de démarrage, les fils, les borniers et le papier isolant
  • Résiste à une plage de température de 0 à 130 °C ( 32 à 266 °F)
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU