Motion
COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 7000089666 3M  4510-3XL BLANC TYPE 5/6 SI, 2

3M
7000089666 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-3XL WHITE TYPE 5/6 SI, 2

Combinaison de protection jetable 3M™ 4510-3XL Blanc Type 5/6 SI, 20 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463850
N° MFR7000089666 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-3XL WHITE TYPE 5/6 SI, 2
Prix14.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000089666 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-3XL WHITE TYPE 5/6 SI, 2

Combinaison de protection jetable 3M™ 4510-3XL Blanc Type 5/6 SI, 20 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463850
N° MFR7000089666 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-3XL WHITE TYPE 5/6 SI, 2
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
Prix14.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3X
  • Poids
    14.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manchette élastique; protection contre les particules radioactives
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Blanc
  • Utilisation du vêtement
    Poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719401659
  • Matériel
    Stratifiés
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé et lié
  • Série
    4510
  • CUP_NON
    04046719401659

Aperçu

Description du fabricant
7000089666 3M PROTECTEUR JETABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué à partir de matériau stratifié PE microporeux pour une protection de type 5 et de type 6
  • Ne contient pas de silicone ou de latex de caoutchouc naturel
  • La fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat-tempête scellable offre une protection supplémentaire contre les contaminants
  • Le traitement antistatique peut aider à réduire l’accumulation d’électricité statique
  • Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris les bâtiments commerciaux, la conception et la construction, l’assainissement des installations, la salubrité alimentaire et plus encore
  • Offert en profils à col et à capuchon