Motion
COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 7000089026 3M  4530CS-BLK-XXL, 25 CH./CAISSE

3M
7000089026 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530CS-BLK-XXL, 25 EA/CASE

Combinaison de protection jetable 3M™ 4530CS-BLK-XXL, 25 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463892
N° MFR7000089026 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530CS-BLK-XXL, 25 EA/CASE
Prix14.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000089026 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530CS-BLK-XXL, 25 EA/CASE

Combinaison de protection jetable 3M™ 4530CS-BLK-XXL, 25 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463892
N° MFR7000089026 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530CS-BLK-XXL, 25 EA/CASE
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
Prix14.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2X
  • Poids
    12.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antistatique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Bleu
  • Utilisation du vêtement
    Poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719646517
  • Matériel
    Basé sur SMS
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    4530
  • CUP_NON
    04046719646517

Aperçu

Description du fabricant
7000089026 3M PROTECTEUR JETABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.Le traitement résistant aux flammes offre une protection secondaire contre la chaleur et les flammes; Construit à partir de matériaux SMMS pour une protection de type 5 et de type 6 , Le traitement antistatique peut aider à réduire l’accumulation d’électricité statique, La fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat-tempête scellable aide à fournir une protection supplémentaire contre les contaminants, Les poignets en tricot procurent une fermeture douce au poignet pour un confort accru. Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris l’exploitation minière, pétrole et gaz, et plus encore, 25 unités incluses dans chaque caisse