Motion
RUBAN 7000029042 3M VHB 4941, GRIS, 12 PO X 36 VG, 45 MIL, 1 ROULEAU PAR CAISSE

3M
7000029042 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS

Ruban 3M™ VHB de 4941 po, gris, 12 po x 36 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464306
N° MFR7000029042 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS
Prix3,760.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000029042 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS

Ruban 3M™ VHB de 4941 po, gris, 12 po x 36 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464306
N° MFR7000029042 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,760.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Application
    - Accessoire de garniture de véhicule commercial - Liaison de barres de béton au verre - Liaison de supports d’unités superposées - Liaison de l’arceau de toit sur les camions - Liaison de la vitre à une porte de four en métal - Liaison de la plaque d’étanchéité de la porte - Liaison de la plaque d’étanchéité de la voiture - Liaison de la plaque d’immatriculation du camion - Liaison de la plaque d’immatriculation du camion - Fixation de la housse d’éclairage de wagon - Fixation de la ventilation du toit du véhicule commercial - Liaison de la cage en plastique extrudée - Assemblage du joint de joint - Construction intérieure du wagon - Fixation de rail - Fixation de montage et de la garniture - Liaison du carénage sur les carrosserie - Liaison du panneau latéral de carrosserie - Liaison du panneau d’autobus à l’assemblage du panneau à l’assemblage - Liaison de la plaque d’aile de la structure de la structure de la carrosserie
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115256158
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051115256158

Aperçu

Description du fabricant
7000029042 3M RUBAN VHB 4941, GRIS,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage gris de 0.045 po (1.1 mm) et le noyau en mousse acrylique conformable offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
  • Certifié UL GREENGUARD et UL GREENGUARD Gold, contribuant au crédit LEED