Motion
7100165598 3M RÉSINE ISOLANTE ÉLECTRIQUE SCOTCHCAST 4N-E, (10.3 OZ), 10

3M
7100165598 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING RESIN 4N-E, (10.3 OZ), 10

3M™ Résine isolante électrique Scotchcast 4N-E, (10.3 oz), 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI09464386
N° MFR7100165598 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING RESIN 4N-E, (10.3 OZ), 10
Prix149.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165598 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING RESIN 4N-E, (10.3 OZ), 10

3M™ Résine isolante électrique Scotchcast 4N-E, (10.3 oz), 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI09464386
N° MFR7100165598 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING RESIN 4N-E, (10.3 OZ), 10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix149.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128613535
  • CUP_NON
    00051128613535

Aperçu

Description du fabricant
7100165598 3M SCOTCHCAST ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dureté 80 Shore D
  • Durée de gel de 16 minutes à 23 °C ( 73 °F)
  • Utile pour épisser des câbles diélectriques solides et remplis d’huile jusqu’à 8 kV
  • Résiste à une plage de température de 0 à 130 °C ( 32 à 266 °F)
  • Allonge 4 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Allonge 4 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Résiste à une tension nominale de 8 kV ou moins (pour épisser des câbles diélectriques solides et remplis d’huile)