Motion
DISQUE DE PELLICULE 7100064174 3M CUBITRON II HOOKIT 775L, 150+, 5 PO X NH, MATRICE

3M
7100064174 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 150+, 5 IN X NH, DIE

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en pellicule, grain 150+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09464404
N° MFR7100064174 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 150+, 5 IN X NH, DIE
Prix1.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100064174 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 150+, 5 IN X NH, DIE

Disque de ponçage - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en pellicule, grain 150+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09464404
N° MFR7100064174 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 150+, 5 IN X NH, DIE
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
Prix1.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface, mélange, ponçage grossier, déflashing
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    150+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870269
  • Application du matériel
    Enlèvement du revêtement, finition des contours, élimination des défauts, préparation et réparation du fini AOEM, mélange, mélange des coins, raffinage, égratignures de raffinage, ponçage, sculptage, décapage de la peinture sur métal, biseautage fin, surfaces planes, ponçage orbital, préparation de la peinture, ponçage de prépeinture, préparation du métal avant la peinture, ponçage de l’apprêt, ponçage orbital aléatoire, réparation et nivellement des défauts, biseautage des plumes, ponçage du mastic, ponçage de la peinture, ponçage de laque et de laque
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051125870269

Aperçu

Description du fabricant
7100064174 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement