Motion
RUBAN-CACHE MAUVE HAUTE TEMPÉRATURE SPÉCIALISÉ 7010409660 3M  501+,

3M
7010409660 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLE MASKING TAPE 501+,

Ruban-cache mauve haute température spécialisé 3M™ 501+, 288 mm x 55 m, 6.0 mil, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09464411
N° MFR7010409660 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLE MASKING TAPE 501+,
Prix208.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010409660 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLE MASKING TAPE 501+,

Ruban-cache mauve haute température spécialisé 3M™ 501+, 288 mm x 55 m, 6.0 mil, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09464411
N° MFR7010409660 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLE MASKING TAPE 501+,
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
Prix208.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    4.7 lb
  • Largeur
    11.34 po

Détails

  • Application
    - Masquage pour la peinture - Masquage pour la préparation de la peinture
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308866761
  • CUP_NON
    00076308866761

Aperçu

Description du fabricant
7010409660 3M SPÉCIALITÉ HAUT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif, minimisant ainsi les déchirures indésirables
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 300°F/150°C pendant 30 minutes
  • Résistance à l’arrachement ultra-élevée pour empêcher la peinture de s’infiltrer sur diverses surfaces
  • Se maintient en toute sécurité lors de cycles de traitement multiples ou prolongés
  • Un faible déroulement améliore la maniabilité dans les applications à large largeur
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos violet améliore la visibilité, se déchire facilement et résiste à l’éclatement