Motion
TAMPON D’INTERFACE 7010405198 3M EN ACRYLIQUE THERMOCONDUCTEUR 5570N-05, 300 MM

3M
7010405198 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5570N-05, 300 MM

3M™ Tampon d’interface en acrylique thermiquement conducteur 5570N-05, 300 mm x 20 m, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464878
N° MFR7010405198 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5570N-05, 300 MM
Prix525.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010405198 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5570N-05, 300 MM

3M™ Tampon d’interface en acrylique thermiquement conducteur 5570N-05, 300 mm x 20 m, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464878
N° MFR7010405198 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5570N-05, 300 MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix525.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115529016
  • CUP_NON
    00051115529016

Aperçu

Description du fabricant
7010405198 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Serviettes disponibles en 0.5 mm
  • Doux pour une bonne conformabilité, même sur les surfaces de circuit intégré (IC) non plates et les blocs de répartition de la chaleur
  • Peu ou pas de saignement de gaz/huile de siloxane pouvant causer des défaillances de connexion électrique
  • La relaxation à haute pression aide à réduire la pression des composants électriques
  • Bonnes propriétés d’isolation électrique
  • Légère prise facilitant le pré-assemblage
  • Bonne performance de mouillage pour une meilleure conductivité thermique