Motion
TAMPON D'INTERFACE ACRYLIQUE THERMOCONDUCTEUR 7000100772 3M  5571-15, 0.30 M

3M
7000100772 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5571-15, 0.30 M

3M™ Tampon d'interface acrylique thermoconducteur 5571-15, 0.30 m x 20 m
N° D’ARTICLE MI09464880
N° MFR7000100772 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5571-15, 0.30 M
Prix1,326.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000100772 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5571-15, 0.30 M

3M™ Tampon d'interface acrylique thermoconducteur 5571-15, 0.30 m x 20 m
N° D’ARTICLE MI09464880
N° MFR7000100772 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5571-15, 0.30 M
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
Prix1,326.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    18806080065774
  • CUP_NON
    18806080065774

Aperçu

Description du fabricant
7000100772 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conductivité thermique élevée, 2.0 W/m-K dans la direction du plan
  • Bonne douceur et conformabilité, même sur les surfaces IC non plates et les blocs de répartition de la chaleur
  • Réussit le test de retard de flamme UL 94 V-0
  • Aucun dégazage de siloxane ou saignement d’huile
  • Matériau souple et conforme permettant de détendre la pression, empêchant les zones à haute pression sur les composants
  • Bonnes propriétés d’isolation électrique
  • Légère prise facilitant le pré-assemblage
  • Bonne performance de mouillage pour une meilleure conductivité thermique