Motion
TAMPON D'INTERFACE EN SILICONE THERMOCONDUCTEUR 7010405248 3M  5586, 210 MM X

3M
7010405248 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5586, 210 MM X

3M™ Tampon d'interface en silicone thermiquement conducteur 5586, 210 mm x 300 mm x 1.5 mm
N° D’ARTICLE MI09464897
N° MFR7010405248 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5586, 210 MM X
Prix66.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010405248 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5586, 210 MM X

3M™ Tampon d'interface en silicone thermiquement conducteur 5586, 210 mm x 300 mm x 1.5 mm
N° D’ARTICLE MI09464897
N° MFR7010405248 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5586, 210 MM X
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
Prix66.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    18806080064029
  • CUP_NON
    18806080064029

Aperçu

Description du fabricant
7010405248 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne stabilité thermique du polymère de base avec excellente douceur du tampon thermique
  • Bonne conductivité thermique dans une base en polymère de silicone souple
  • L’adhérence du produit est telle qu’un moyen mécanique de soutenir le tampon dans un assemblage final est nécessaire