Motion
600

3M
600

Ruban d’emballage – Non, transparent, résistance à la traction de 28 po/lb, largeur de 2 po, longueur de 360 vg
N° D’ARTICLE MI09465201
N° MFR600
Prix270.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
600

Ruban d’emballage – Non, transparent, résistance à la traction de 28 po/lb, largeur de 2 po, longueur de 360 vg
N° D’ARTICLE MI09465201
N° MFR600
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
Prix270.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    360 verges
  • Longueur du rouleau
    360 verges
  • Largeur du rouleau
    2 po
  • Résistance à la traction
    28 po/lb
  • Épaisseur
    2.3 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Type d'adhésif, acrylique, matériau de support, film UPVC, épaisseur, 2.3 mil, opacité, transparent, niveau de performance, haute performance
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Demandes
    Emballage principal
  • Matériau de support
    Film UPVC
  • Couleur
    Effacer
  • Type de distributeur
    Sans distributeur
  • Double face
    Non
  • Allongement à la pause
    45 %
  • Type de produit
    Film UPVC
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Série
    600
  • Forme
    Rouleau
  • Type de ruban
    Ruban de scellage de carton

Aperçu

Description du fabricant
EMBALLAGE 7010535579 SCOTCH POUR TRAVAUX LÉGERS