Motion
605 PK4

3M
605 PK4

Ruban d’emballage – Non, transparent, résistance à la traction de 22 po/lb, largeur de 3/4 po, longueur de 72 vg
N° D’ARTICLE MI09465230
N° MFR605 PK4
Prix40.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
605 PK4

Ruban d’emballage – Non, transparent, résistance à la traction de 22 po/lb, largeur de 3/4 po, longueur de 72 vg
N° D’ARTICLE MI09465230
N° MFR605 PK4
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
Prix40.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Longueur du rouleau
    72 verges
  • Largeur du rouleau
    3/4 po
  • Résistance à la traction
    22 po/lb
  • Épaisseur
    2.5 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Type d’adhésif, acrylique, matériau de support, pellicule de polypropylène, épaisseur, 2.5 mil, allongement à la rupture, 57 %
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Demandes
    Entreposage à froid et inviolable, emballage primaire
  • Matériau de support
    Film de polypropylène
  • Couleur
    Effacer
  • Double face
    Non
  • Allongement à la pause
    57 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125749077
  • Type de produit
    Film de polypropylène
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Série
    605
  • Forme
    Rouleau
  • Normes respectées
    FDA américaine 21 CFR 175.105
  • Type de ruban
    Ruban pour sceller les boîtes
  • CUP_NON
    00051125749077

Aperçu

Description du fabricant
EMBALLAGE 7010312543 SCOTCH POUR TRAVAUX LÉGERS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2.5 mil (0.064 mm) utilisé pour les applications générales d’emballage et de température froide
  • Le matériau de support en polypropylène a une épaisseur de 1.6 mil (0.041 mm), résiste à l’humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Bonne manipulation, clarté et vieillissement prolongé
  • Conforme à la norme FDA 21 CFR 175.105 des États-Unis pour le contact indirect avec les aliments
  • Le matériau de support en polypropylène offre transparence, conformabilité et flexibilité
  • Impression personnalisée disponible