Motion
7100183440 POST-IT 630SS, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM)

3M
7100183440 POST-IT 630SS, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Post-it® 630SS, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm)
N° D’ARTICLE MI09465452
N° MFR7100183440 POST-IT 630SS, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100183440 POST-IT 630SS, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Post-it® 630SS, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm)
N° D’ARTICLE MI09465452
N° MFR7100183440 POST-IT 630SS, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
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
Prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.093 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200590207
  • CUP_NON
    00021200590207

Aperçu

Description du fabricant
7100183440 POST-IT 630SS, 3 PO X 3 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, jaune canari, doublé
  • Les notes Post-it® adhèrent solidement et les retirent proprement
  • Adhésif unique conçu pour être utilisé sur du papier ou dans les planificateurs
  • La note autocollante la plus populaire en Amérique
  • Les notes lignées sont idéales pour les listes ou pour communiquer des renseignements importants
  • 12 serviettes/paquet, 100 feuilles/paquet
  • Les Post-it® Notes sont recyclables.