Motion
7100046356 DRAPEAUX POST-IT 680-EG-ALT, 0,94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM

3M
7100046356 POST-IT FLAGS 680-EG-ALT, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM

Drapeaux Post-it® 680-EG-ALT, 0,94 po x 1.7 po (23,8 mm x 43,2 mm)
N° D’ARTICLE MI09465750
N° MFR7100046356 POST-IT FLAGS 680-EG-ALT, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100046356 POST-IT FLAGS 680-EG-ALT, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM

Drapeaux Post-it® 680-EG-ALT, 0,94 po x 1.7 po (23,8 mm x 43,2 mm)
N° D’ARTICLE MI09465750
N° MFR7100046356 POST-IT FLAGS 680-EG-ALT, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    0.066 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141944791
  • CUP_NON
    00051141944791

Aperçu

Description du fabricant
7100046356 DRAPEAUX POST-IT 680-EG-ALT,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Couleurs vives assorties, 0,47 po Large
  • Trouvez-le rapidement
  • Les drapeaux facilitent le marquage et la mise en évidence des renseignements importants
  • Idéal pour marquer des documents sans les écrire
  • 60/distributeur, 1 distributrice/paquet
  • Des couleurs vives et un bâton de haute qualité pour que vous puissiez toujours trouver votre place
  • Faciliter la demande d’action
  • Se colle solidement et s’enlève proprement
  • Le distributeur garde les drapeaux organisés et faciles à trouver.