Motion
7100117015 DRAPEAUX POST-IT, 680-HVSH, 1 PO X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM),

3M
7100117015 POST-IT FLAGS, 680-HVSH, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM),

Drapeaux Post-it®, 680-HVSH, 25,4 mm x 43,2 mm (1 po x 1.7 po), 24/caisse
N° D’ARTICLE MI09465755
N° MFR7100117015 POST-IT FLAGS, 680-HVSH, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM),
Prix30.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100117015 POST-IT FLAGS, 680-HVSH, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM),

Drapeaux Post-it®, 680-HVSH, 25,4 mm x 43,2 mm (1 po x 1.7 po), 24/caisse
N° D’ARTICLE MI09465755
N° MFR7100117015 POST-IT FLAGS, 680-HVSH, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM),
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
Prix30.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    0.089 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141944814
  • CUP_NON
    00051141944814

Aperçu

Description du fabricant
7100117015 DRAPEAUX POST-IT, 680-HVSH, 1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les drapeaux de message Sign Here sont parfaits pour trouver où quelqu’un doit signer
  • Se colle solidement et s’enlève proprement
  • Quatre fois plus de drapeaux que les distributeurs standard, donc les drapeaux sont toujours à portée de main
  • Messagerie Sign Here, jaune, 1 po de large
  • Boîte distributrice 200/à poignée de bureau, 1 boîte distributrice/paquet